Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-200-E-10-B/4

  • ERIKS:14736384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,92/ stukexcl. btw

€ 446,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-200-E-10-B/4
Grootte
200
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
378 mm
Inwendige diameter
94 mm
Buitendiameter
142 mm