Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-200-B-25-B-NB

  • ERIKS:1056960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,22/ stukexcl. btw

€ 1.060,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-200-B-25-B-NB
Grootte
200
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
378 mm
Inwendige diameter
94 mm
Buitendiameter
142 mm