€ 800,59/ stukexcl. btw
€ 968,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-160-B-25-B |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 336 mm |
Inwendige diameter | 94 mm |
Buitendiameter | 142 mm |