Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-B-25-B

  • ERIKS:14736371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 542,62/ stukexcl. btw

€ 656,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-151-B-25-B
Grootte
151
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
263.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm