Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-B-100-B

  • ERIKS:14736369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,96/ stukexcl. btw

€ 315,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-151-B-100-B
Grootte
151
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
263.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm