Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-B-10-B

  • ERIKS:14736370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 676,85/ stukexcl. btw

€ 818,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-151-B-10-B
Grootte
151
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
263.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm