Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-130-B-25-B

  • ERIKS:14736350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,48/ stukexcl. btw

€ 820,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-130-B-25-B
Grootte
130
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
255 mm
Inwendige diameter
94 mm
Buitendiameter
142 mm