Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-110-E-10-B/4

  • ERIKS:14736347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,65/ stukexcl. btw

€ 338,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-110-E-10-B/4
Grootte
110
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398 mm
Inwendige diameter
55.3 mm
Buitendiameter
110 mm