Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-110-D-10-B

  • ERIKS:14043878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,78/ stukexcl. btw

€ 160,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-110-D-10-B
Grootte
110
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398 mm
Inwendige diameter
55.3 mm
Buitendiameter
110 mm