Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-110-B-80-B

  • ERIKS:14043877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,01/ stukexcl. btw

€ 625,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-110-B-80-B
Grootte
110
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
80 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398 mm
Inwendige diameter
55.3 mm
Buitendiameter
110 mm