€ 379,53/ stukexcl. btw
€ 459,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-110-B-60-B |
Grootte | 110 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 398 mm |
Inwendige diameter | 55.3 mm |
Buitendiameter | 110 mm |