Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-096-K-20-B

  • ERIKS:14736346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,72/ stukexcl. btw

€ 130,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-096-K-20-B
Grootte
96
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
227 mm
Inwendige diameter
63 mm
Buitendiameter
102 mm