€ 107,72/ stukexcl. btw
€ 130,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-095-K-20-B |
Grootte | 95 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 227 mm |
Inwendige diameter | 63 mm |
Buitendiameter | 102 mm |