Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-070-E-10-B/4

  • ERIKS:14736324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,54/ stukexcl. btw

€ 211,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-070-E-10-B/4
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
222 mm
Inwendige diameter
63 mm
Buitendiameter
102.5 mm