Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-070-B-100-B

  • ERIKS:14736321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,73/ stukexcl. btw

€ 291,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-070-B-100-B
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
222 mm
Inwendige diameter
63 mm
Buitendiameter
102.5 mm