Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-061-B-100-B-055176

  • ERIKS:14736313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,28/ stukexcl. btw

€ 101,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-061-B-100-B-055176
Grootte
61
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
45.9 mm
Buitendiameter
74 mm