€ 76,04/ stukexcl. btw
€ 92,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-060-E-03-B/4 |
Grootte | 60 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 225 mm |
Inwendige diameter | 45.9 mm |
Buitendiameter | 74 mm |