€ 48,52/ stukexcl. btw
€ 58,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-045-K-10-B |
Grootte | 45 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 177 mm |
Inwendige diameter | 35.5 mm |
Buitendiameter | 102.5 mm |