Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-045-B-40-B

  • ERIKS:14736297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,30/ stukexcl. btw

€ 279,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-045-B-40-B
Grootte
45
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
177 mm
Inwendige diameter
35.5 mm
Buitendiameter
102.5 mm