€ 61,21/ stukexcl. btw
€ 74,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-035-E-10-B/4 |
Grootte | 35 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 148 mm |
Inwendige diameter | 45.9 mm |
Buitendiameter | 74 mm |