Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-035-E-03-B/4

  • ERIKS:14736284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,21/ stukexcl. btw

€ 74,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-035-E-03-B/4
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
148 mm
Inwendige diameter
45.9 mm
Buitendiameter
74 mm