Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-035-B-60-B

  • ERIKS:13908859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,49/ stukexcl. btw

€ 108,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-035-B-60-B
Grootte
35
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
148 mm
Inwendige diameter
45.9 mm
Buitendiameter
74 mm