Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-035-B-10-B

  • ERIKS:14736282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,71/ stukexcl. btw

€ 210,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-035-B-10-B
Grootte
35
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
148 mm
Inwendige diameter
45.9 mm
Buitendiameter
74 mm