Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-024-E-10-B/4

  • ERIKS:14736272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,61/ stukexcl. btw

€ 62,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-024-E-10-B/4
Grootte
24
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
143 mm
Inwendige diameter
32.8 mm
Buitendiameter
53 mm