Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-024-B-25-B

  • ERIKS:14736268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,33/ stukexcl. btw

€ 116,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-024-B-25-B
Grootte
24
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
143 mm
Inwendige diameter
32.8 mm
Buitendiameter
53 mm