Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-014-K-10-B

  • ERIKS:14736257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,11/ stukexcl. btw

€ 26,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-014-K-10-B
Grootte
14
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
32.8 mm
Buitendiameter
53 mm