Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-014-E-10-B/4

  • ERIKS:14736255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,15/ stukexcl. btw

€ 42,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-014-E-10-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
32.8 mm
Buitendiameter
53 mm