€ 52,70/ stukexcl. btw
€ 63,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-014-B-40-B |
Grootte | 14 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 93 mm |
Inwendige diameter | 32.8 mm |
Buitendiameter | 53 mm |