Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-009-B-25-B

  • ERIKS:14736244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-009-B-25-B
Grootte
9
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
79 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
44.5 mm