Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-008-B-10-B

  • ERIKS:14736235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,89/ stukexcl. btw

€ 70,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-008-B-10-B
Grootte
8
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
79 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
44 mm