Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-005-K-10-B

  • ERIKS:14736229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,30/ stukexcl. btw

€ 19,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-005-K-10-B
Grootte
5
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
49 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
44 mm