Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-005-E-03-B/4

  • ERIKS:14736225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,91/ stukexcl. btw

€ 26,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-005-E-03-B/4
Grootte
5
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
49 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
44 mm