€ 19,56/ stukexcl. btw
€ 23,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-003-E-10-B/4 |
Grootte | 3 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 29 mm |
Inwendige diameter | 25.8 mm |
Buitendiameter | 44 mm |