Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-300-E-10-B/4

  • ERIKS:14735798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 998,36/ stukexcl. btw

€ 1.208,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-300-E-10-B/4
Grootte
300
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
978 mm
Inwendige diameter
82.3 mm
Buitendiameter
152 mm