€ 747,24/ stukexcl. btw
€ 904,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RP |
Code | RP-240-E-10-B/4 |
Grootte | 240 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 649 mm |
Inwendige diameter | 82.3 mm |
Buitendiameter | 152 mm |