Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-200-E-20-B/4

  • ERIKS:12727848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,82/ stukexcl. btw

€ 566,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-200-E-20-B/4
Grootte
200
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
423 mm
Inwendige diameter
82.3 mm
Buitendiameter
152 mm