Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-200-E-03-B/4

  • ERIKS:13908744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,52/ stukexcl. btw

€ 679,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-200-E-03-B/4
Grootte
200
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
423 mm
Inwendige diameter
82.3 mm
Buitendiameter
152 mm