Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-100-E-05-V/4

  • ERIKS:14735784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,58/ stukexcl. btw

€ 322,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-100-E-05-V/4
Grootte
100
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
202.5 mm
Inwendige diameter
82.3 mm
Buitendiameter
152 mm