Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-095-E-03-B/4

  • ERIKS:14297274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 290,62/ stukexcl. btw

€ 351,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-095-E-03-B/4
Grootte
95
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
428 mm
Inwendige diameter
49.5 mm
Buitendiameter
86 mm