€ 357,73/ stukexcl. btw
€ 432,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RP |
Code | RP-090-E-20-B/4 |
Grootte | 90 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 650 mm |
Inwendige diameter | 43.5 mm |
Buitendiameter | 96 mm |