Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-090-E-10-B/4

  • ERIKS:14735778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,07/ stukexcl. btw

€ 459,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-090-E-10-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
650 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
96 mm