Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-090-E-05-B/4

  • ERIKS:14735776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 393,02/ stukexcl. btw

€ 475,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-090-E-05-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
650 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
96 mm