Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-085-E-05-V/4

  • ERIKS:14735771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,84/ stukexcl. btw

€ 305,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-085-E-05-V/4
Grootte
85
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
328 mm
Inwendige diameter
49.5 mm
Buitendiameter
86 mm