Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-080-E-03-B/4

  • ERIKS:14735765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,49/ stukexcl. btw

€ 293,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-080-E-03-B/4
Grootte
80
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
323.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
96 mm