Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-075-E-05-B/4

  • ERIKS:14735762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,04/ stukexcl. btw

€ 229,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-075-E-05-B/4
Grootte
75
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
208 mm
Inwendige diameter
49.5 mm
Buitendiameter
86 mm