Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-050-E-20-B/4

  • ERIKS:14735760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,51/ stukexcl. btw

€ 203,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-050-E-20-B/4
Grootte
50
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
202.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
96 mm