€ 188,32/ stukexcl. btw
€ 227,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RP |
Code | RP-050-E-05-B/4 |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 202.5 mm |
Inwendige diameter | 43.5 mm |
Buitendiameter | 96 mm |