Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-024-E-20-B/4

  • ERIKS:14735753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,50/ stukexcl. btw

€ 226,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-024-E-20-B/4
Grootte
24
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
428 mm
Inwendige diameter
41.5 mm
Buitendiameter
78 mm