€ 231,30/ stukexcl. btw
€ 279,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RP |
Code | RP-024-E-03-B/4 |
Grootte | 24 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 428 mm |
Inwendige diameter | 41.5 mm |
Buitendiameter | 78 mm |