Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-020-E-05-B/4

  • ERIKS:14735748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,51/ stukexcl. btw

€ 234,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-020-E-05-B/4
Grootte
20
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
328 mm
Inwendige diameter
41.5 mm
Buitendiameter
78 mm